› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

CRIMPFIX L macchina spellatura crimpatura terminali elettrici professionale

Cod. Rexel WD9028530000
Cod. Produttore 9028530000
Cod. EAN 4008190942670

Informazioni principali

  • Serie: CRIMPFIX L
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Funzione: spellatura e crimpatura
  • Operazione: singola e automatica
  • Efficienza: alta velocità

Descrizione del prodotto

Crimpfix L è uno strumento professionale progettato per asportare l'isolamento dai cavi elettrici e per effettuare operazioni di crimpatura in modo preciso e affidabile. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, garantisce una lavorazione efficiente e sicura dei fili, facilitando il collegamento e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e funzionale lo rende un accessorio indispensabile per elettricisti e tecnici specializzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.

Caratteristiche tecniche

larghezza

390 mm

funzione

Asportare l'isolamento e crimpare

altezza

460 mm

profondità

330 mm

tipo di propulsione

Altro

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

CRIMPFIX L macchina spellatura crimpatura terminali elettrici professionale