Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2833890000
Cod. Produttore
2833890000
Cod. EAN
4064675422570

Informazioni di prodotto

  • Serie: CRIMPFIX ECO
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Funzione: spellatura e crimpatura
  • Operazione: singola, veloce

Documentazione tecnica

CRIMPFIX ECO è uno strumento professionale progettato per asportare l'isolamento e crimpare con precisione e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce un'ottima qualità di lavoro grazie alla sua funzionalità specifica, rendendolo un accessorio indispensabile per chi opera nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.

larghezza

230 mm

funzione

Asportare l'isolamento e crimpare

altezza

188 mm

profondità

323 mm

tipo di propulsione

Altro

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Produttore

CRIMPFIX ECO macchina spellatura crimpatura terminali cablaggio industriale