› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Crimpatrice professionale ergonomica per terminali elettrici alta tensione

Cod. Rexel WD9040520000
Cod. Produttore 9040520000
Cod. EAN 4008190461461

Informazioni principali

  • Descrizione: CRIMPER 6 N
  • Uso: Crimpatura terminali
  • Applicazione: Conduttori spellati
  • Tipo: Utensile manuale
  • Serie: Utensili

Descrizione del prodotto

Crimper meccanico progettato per la pressatura trapezoidale di capicorda e connettori elettrici. Dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico, garantisce precisione e facilità d'uso nelle operazioni di crimpatura. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura affidabilità e durata grazie a una costruzione robusta e funzionale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

6 ... 6 mm²

Serie

Utensili

Crimpatrice professionale ergonomica per terminali elettrici alta tensione