› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CREW2 D400 lampada LED 22W IP40 bianco ideale illuminazione interna tecnica

Cod. Rexel L18299
Cod. Produttore 8299
Cod. EAN 8056534959460

Informazioni principali

  • Potenza: 22W
  • Grado protezione: IP40
  • Colore: Bianco
  • Serie: CREW2
  • Classe carico: D400
  • Efficienza: LED avanzato
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

CREW2 D400 22W IP40 B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CREW2 D400 22W IP40 B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CREW2 D400 lampada LED 22W IP40 bianco ideale illuminazione interna tecnica