› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CREW2 D400 22W LED IP40 Bianco Rame Illuminazione Interni Efficienza Energetica

Cod. Rexel L18300
Cod. Produttore 8300
Cod. EAN 8056534959477

Informazioni principali

  • Potenza: 22W
  • Grado protezione: IP40
  • Colore: Bianco
  • Serie: CREW2
  • Materiale: Rame
  • Classe: D400
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Illuminazione efficiente

Descrizione del prodotto

CREW2 D400 22W IP40 B.CO RAG/RAMELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CREW2 D400 22W IP40 B.CO RAG/RAMELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CREW2 D400 22W LED IP40 Bianco Rame Illuminazione Interni Efficienza Energetica