Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD103281200000
Cod. Produttore
103281200000
Cod. EAN
8012823335278

Informazioni di prodotto

CREPUSCOLARE PALO 2NO BIPOL 16A 80LUX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè crepuscolare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 120 V. Montaggio: A parete colore: bianco senza alogeni: sì Trattamento superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 3700 W. Materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -30 a 70 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 80 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 80 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula incorporata trasparente: sì Tipo superficie: opaco Adatto per classe di protezione (IP): IP54 Accessori: Staffa e piastrina monta palo

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

120 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

58,6 mm

senza alogeni

contatti

Altro

altezza

110,6 mm

profondità

36,8 mm

Protezione della superficie

Non trattato

ritardo di inserzione

15 s

ritardo di disinserzione

30 s

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

max. potenza di interruzione

3700 W

materiale

Plastica

carico C

codice RAL (simile)

7035

esecuzione del sensore

Fotocellula incorporata

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP54

Temperatura d'esercizio

-30 ... 70 °C

luminosità di disinserzione

1 ... 80 lx

luminosità di accensione

1 ... 80 lx

Produttore

CREPUSCOLARE PALO 2NO BIP 16A 80LUX