›

CP3-13R-10 PULS. COMP. LUM.

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCP313R10
Cod. Produttore CP313R10
Cod. EAN 7320500381755

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante compatto
  • Funzione: 1 NO, 0 NC
  • Tensione nominale: 230 V
  • Colore: Rosso illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Grado protezione: Alta resistenza a polvere e acqua
  • Serie: CP3
  • Installazione: Riduce tempi e costi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante compatto con illuminazione integrata, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e una facile identificazione visiva. Il design ergonomico garantisce un utilizzo semplice e sicuro, mentre la struttura robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti industriali. Ideale per installazioni che necessitano di un comando immediato e visibile, questo pulsante unisce funzionalità e praticità in un unico componente elettrico. Descrizione del produttore: The CP3-13R-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Extended - Red - Illuminated - Black Plastic - 1NO - Red - 1 NO - 0 NC - 230 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tattile

forma del pulsante

Alto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP3

CP3-13R-10 PULS. COMP. LUM.