›

CP3-13G-10 PULS. COMP. LUM.

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCP313G10
Cod. Produttore CP313G10
Cod. EAN 7320500381762

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante compatto
  • Funzione: Momentaneo 1NO
  • Colore: Verde illuminato
  • Tensione nominale: 230 V
  • Materiale: Plastica nera
  • Grado protezione: Alta resistenza polvere e acqua
  • Serie: CP3
  • Installazione: Riduce tempi e costi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante compatto modello CP3-13G-10, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Caratterizzato da un design funzionale e dimensioni ridotte, è ideale per il controllo di circuiti elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La sua struttura permette un montaggio semplice e sicuro, assicurando una risposta precisa durante l'uso. Adatto per applicazioni che richiedono un comando manuale efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: The CP3-13G-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Extended - Green - Illuminated - Black Plastic - 1NO - Green - 1 NO - 0 NC - 230 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

tattile

forma del pulsante

Alto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP3

CP3-13G-10 PULS. COMP. LUM.