› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COVER PROFILO OPALE 2M PC

Cod. Rexel L198917
Cod. Produttore 98917
Cod. EAN 8056534962200

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Lunghezza: 2 metri
  • Finitura: Opale
  • Protezione: Alta resistenza
  • Applicazione: Profilo LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COVER PROFILO OPALE 2M PCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COVER PROFILO OPALE 2M PC