› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COVER PROFILO 2M TRASPARENTE PC

Cod. Rexel L198941
Cod. Produttore 98941
Cod. EAN 8056534962163

Informazioni principali

  • Materiale: PC trasparente
  • Lunghezza: 2 metri
  • Protezione: Alta resistenza
  • Applicazione: Profilo LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta trasparenza
  • Design: Compatto e versatile
  • Durabilità: Ottima resistenza UV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COVER PROFILO 2M TRASPARENTE PCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COVER PROFILO 2M TRASPARENTE PC