› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COVER PROFILO 2M SATINATA PC

Cod. Rexel L198942
Cod. Produttore 98942
Cod. EAN 8056534962156

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Lunghezza: 2 metri
  • Finitura: Satinata
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Profilo LED
  • Efficienza: Alta
  • Resa colore: Fedeltà elevata
  • Versatilità: Multiuso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COVER PROFILO 2M SATINATA PCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COVER PROFILO 2M SATINATA PC