› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COVER PROFILO 2M OPALE PC

Cod. Rexel L198943
Cod. Produttore 98943
Cod. EAN 8056534962071

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato opale
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Cover profilo
  • Serie: Linea Light Group
  • Uso: Protezione LED
  • Finitura: Opaca
  • Applicazione: Illuminazione integrata
  • Caratteristica: Alta efficienza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COVER PROFILO 2M OPALE PCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COVER PROFILO 2M OPALE PC