Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSH240915R20
Cod. Produttore
2CSH240915R2014
Cod. EAN
8012542409151

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Placca per pulsante verde
  • Funzione: Pulsante annulla integrato
  • Colore: Verde
  • Posizione tasto: In basso a sinistra
  • Protezione IP: Con kit sigillo IP x4
  • Serie: Clinos

Documentazione tecnica

Placca per pulsante di colore verde, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design semplice e funzionale si integra facilmente in diversi contesti impiantistici, offrendo un aspetto pulito e professionale. Ideale per l'installazione in sistemi di comando e controllo elettrico, assicura una chiara identificazione visiva grazie al colore verde del pulsante. Compatibile con le serie standard di dispositivi elettrici, rappresenta una soluzione affidabile per il controllo e la segnalazione. Descrizione del produttore: Cover plate for cancel button, fitted with cancel button, color green. Key position bottom left. Use in conjunction with seal kit for increasing the IP protection class (IP x4).

Serie

Clinos

Produttore

ABB

Cover placca pulsante verde antimicrobica per sistemi comando elettrico IPx4