Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1802BB
Cod. Produttore
Z1802BB
Cod. EAN
8427238242095

Informazioni di prodotto

Rocker Symbol "arrows" for Venetian blind Two-part rocker White - Zenit

Documentazione tecnica

Cover per interruttore con simbolo tapparella, dimensionata per una singola unità da 1 modulo. Progettata per garantire un’installazione semplice e una protezione efficace dei componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per impianti elettrici domestici e professionali, offre un aspetto pulito e funzionale all’ambiente. Descrizione del produttore: Color: Total White. Rocker cover with blind symbol for KNX sensor/actuator. Suitable for codes: RS/U 1.1 and left and right positions of RS/U 2.1, RA/U 1.16.1 and RA/U/ 2.8.1. Size: 1 module.

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

44 mm

profondità

73 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

N2

Produttore

ABB

Cover interruttore simbolo tapparella bianco 1 modulo per impianti elettrici