Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1802BL
Cod. Produttore
Z1802BL
Cod. EAN
8427238242088

Informazioni di prodotto

Rocker Symbol "arrows" for Venetian blind Two-part rocker White - Zenit

Documentazione tecnica

Cover per interruttore a simbolo tapparella da 1 modulo, colore nero blu. Progettata per garantire un'installazione semplice e una protezione efficace degli impianti elettrici, questa cover si adatta perfettamente a sistemi modulari standard, assicurando resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, combina funzionalità e design essenziale per un ambiente ordinato e sicuro. Descrizione del produttore: Color: White. Rocker cover with blind symbol for KNX sensor/actuator. Suitable for codes: RS/U 1.1 and left and right positions of RS/U 2.1, RA/U 1.16.1 and RA/U/ 2.8.1. Size: 1 module.

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

44 mm

profondità

73 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

N2

Produttore

ABB

Cover interruttore simbolo tapparella 1 modulo colore bianco per sistemi KNX