Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1801BL
Cod. Produttore
Z1801BL
Cod. EAN
8427238241845

Informazioni di prodotto

Rocker Without imprint for Switch/push button Two-part rocker White - Zenit

Documentazione tecnica

Cover elettrica modello N2121 in colore bianco, senza simboli, con dimensione di 1 modulo. Progettata per garantire un'installazione sicura e un aspetto pulito negli impianti elettrici, questa cover è ideale per proteggere e completare prese e interruttori con affidabilità e resistenza. Realizzata con materiali di qualità, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rappresentando una soluzione funzionale per ogni esigenza di cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Color: White. Rocker cover without symbol for KNX sensor/actuator. Suitable for codes: RS/U 1.1 and left and right positions of RS/U 2.1, RA/U 1.16.1 and RA/U/ 2.8.1. Size: 1 module.

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

44 mm

profondità

73 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

N2

Produttore

ABB

Cover interruttore bianco senza simbolo 1 modulo per impianti elettrici KNX