Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELED 348 8
Cod. Produttore
ED 348 8
Cod. EAN
4011395050811

Informazioni di prodotto

Cover frame 2-gang anthracite - future linear

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: With small corner radii for trunking systems.

colore

Antracite

larghezza

80 mm

senza alogeni

altezza

151 mm

profondità

11 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

63 mm

larghezza di montaggio

63 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7021

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

2

diametro del foro (apertura)

71 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Serie

future / linear Cover frame

Produttore

ABB

Cover frame 2-gang anthracite future linear per sistemi canaline con angoli arrotondati