Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Antracite
larghezza
80 mm
senza alogeni
altezza
profondità
11 mm
numero di unità
1
Protezione della superficie
Non trattato
Altezza della parte incassata
63 mm
larghezza di montaggio
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
codice RAL (simile)
7021
resistenza agli urti
IK03
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Lucido
adatto per canale da incasso per apparecchi
montaggio a incasso
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
diametro del foro (apertura)
71 mm
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
Serie
future / linear Cover frame
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te