Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELED 068 2
Cod. Produttore
ED 068 2
Cod. EAN
4011395050750

Informazioni di prodotto

Cover frame 1-gang studio white - future linear

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: With small corner radii for trunking systems.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

63 mm

larghezza di montaggio

63 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

diametro del foro (apertura)

71 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

future / linear Cover frame

Produttore

ABB

Cover frame 1-gang bianco opaco con angoli arrotondati per sistemi canaline