Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA416251
Cod. Produttore
416251
Cod. EAN
8055195056723

Informazioni di prodotto

Il cover S2500I offre soluzioni innovative per cancelli a battente, ottimizzando installazione e funzionalità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al montaggio sul pilastro portante
  • Possibilità di predisporre il gruppo cerniera in anticipo, risparmiando tempo
  • Compatibilità con colonne di diverse dimensioni (10x10, 12x12, 15x15 cm)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design integrato e personalizzabile con coperchio verniciabile
  • Protezione affidabile del motore all’interno del pilastro
  • Automazione efficiente per ante fino a 2,5 m e 250 kg

Ricerca continua e attenzione alle esigenze del mercato sono la nostra guida: è così che abbiamo realizzato S2500I, il nostro attuatore elettromeccanico 24VDC integrabile in un cancello a battente con anta massima fino a 2,5 m e peso fino a 250 Kg.

L’operatore è installato alla sommità del pilastro portante dell’anta grazie all’apposita cerniera superiore; il motore viene alloggiato all’interno del pilastro stesso.

L’operatore è protetto da un coperchio in alluminio, disponibile in due versioni: verniciata RAL 7021 e neutra, verniciabile in base alle esigenze del cliente.

S2500I si adatta perfettamente ad ogni contesto architettonico ed è integrabile in colonne di metallo di dimensioni: 10x10cm, 12×12 cm e 15×15 cm.
L’automazione è installabile su cancelli di nuova costruzione o già esistenti.
È inoltre possibile predisporre l’impianto installando in prima battuta il gruppo cerniera e il relativo coperchio, procedendo solo successivamente all’installazione dell’automazione.