Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1811BL
Cod. Produttore
Z1811BL
Cod. EAN
8427238241906

Informazioni di prodotto

Rocker Without imprint for Switch/push button Two-part rocker White - Zenit

Documentazione tecnica

Cover elettrica senza simbolo, colore bianco, compatibile con moduli da 2 moduli. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell'installazione elettrica. Ideale per completare quadri e impianti elettrici con un design sobrio e funzionale. Descrizione del produttore: Color: White. Rocker cover without symbol for KNX sensor/actuator. Suitable for codes: RB/U 1.1. Size: 2 modules.

colore

Bianco

larghezza

44 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

44 mm

profondità

73 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

N2

Produttore

ABB

Cover elettrica bianca senza simbolo 2 moduli per interruttori e sensori KNX