› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Cover copriforo elettrico 1 modulo colore antracite per pannelli e pareti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1601AN
Cod. Produttore Z1601AN
Cod. EAN 8427238067155

Informazioni principali

  • Colore: Antracite
  • Copriforo: tappo cieco
  • Dimensione: 1 modulo
  • Serie: N2
  • Conformità: RoHS
  • Materiale: senza sostanze nocive
  • Uso: spazi vuoti
  • Finitura: opaca

Descrizione del prodotto

N2100 AN è un copriforo progettato per applicazioni elettriche, ideale per la protezione e la rifinitura di fori in pannelli o pareti. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura assicura un montaggio semplice e stabile, contribuendo a un’installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Questo copriforo è compatto e funzionale, adatto a diversi contesti professionali e residenziali. Descrizione del produttore: Color: Anthracite. Blank cover plate for spare spaces. Size: 1 module

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

44 mm

profondità

73 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Decorazione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

N2

Cover copriforo elettrico 1 modulo colore antracite per pannelli e pareti