Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM03
Cod. Produttore
KM03
Cod. EAN
8005543612279

Informazioni di prodotto

L.NOW - cov. presa IT/GER 2M sabbia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per presa standard Italia/Germania P 40. Per articoli KM4140A16 - KM4140A16F - 2 moduli, Sabbia

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

presa murale

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

disco centrale

senza alogeni

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

45

Produttore

Cover Bticino Living Now Presa It/Ger Sabbia 2M