Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG03
Cod. Produttore
KG03
Cod. EAN
8005543611432

Informazioni di prodotto

Cover per presa standard Italia/Germania, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con dispositivi KG4140A16 e KG4140A16F

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design nero elegante e discreto
  • Protezione affidabile della presa
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per presa standard Italia/Germania P 40. Per articoli KG4140A16 - KG4140A16F - 2 moduli, Nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

presa murale

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

disco centrale

senza alogeni

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

45

Produttore

Cover Bticino Living Now Presa It/Ger Nera 2M

€ 3,64 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info