Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM30M2
Cod. Produttore
KM30M2
Cod. EAN
8005543615829

Informazioni di prodotto

Cover per Gateway art. K4500C a 2 moduli, colore sabbia, progettata per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con dispositivi standard per un’installazione senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica curata con finitura sabbia
  • Protezione efficace del gateway
  • Contribuisce al corretto funzionamento dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per Gateway art. K4500C - 2 moduli, Sabbia

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

piastra centrale

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7.1

larghezza

44.6

Produttore

Cover gateway 2 moduli colore sabbia per installazioni elettriche rapide e sicure

€ 3,64 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info