Descrizione del prodotto
Trasmettitore e ricevitore di sicurezza della serie Orion1, progettati per garantire un controllo affidabile e preciso delle aree protette. Caratterizzati da un design robusto con struttura compatta e finiture in colore giallo e nero per elevata visibilità, sono ideali per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio sicuro e continuo. Questi dispositivi assicurano una trasmissione stabile del segnale per la protezione di macchinari e zone di lavoro, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa senza compromettere l’efficienza. Descrizione del produttore: Orion1 Extended Light Curtain, Transmitter + Receiver, Resolution=30mm (hand), Protected height=750mm, Range=0.2-20m, Type 4.
Orion1 Extended is an easy to use light curtain with compact dimensions. It has two resolutions for detection of fingers and hands, and comes with advanced features like cascading, muting and blanking. Light curtains are usually placed closed to the hazardous zone when repeated access to the machine is necessary, for example manually serviced machines.