Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA022302R05
Cod. Produttore
2TLA022302R0500
Cod. EAN
7350024481556

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 30 mm (mano)
  • Altezza protetta: 900 mm
  • Portata: 0,2-19 m
  • Tipo: Tipo 4
  • Funzione: Trasmettitore + Ricevitore
  • Serie: Orion1 Base
  • Dimensioni: Compatte
  • Applicazione: Protezione zone pericolose

Documentazione tecnica

Le barriere fotoelettriche di sicurezza Orion1 Base sono dispositivi attivi optoelettronici di tipo 4 progettati per la protezione delle aree di lavoro potenzialmente pericolose in presenza di macchine, robot e sistemi automatici. Costituite da un trasmettitore e un ricevitore alloggiati in robusti profili in alluminio, emettono e rilevano fasci infrarossi che, se interrotti da un oggetto opaco, attivano l'uscita di sicurezza (OSSD) spegnendo il controllo macchina per prevenire incidenti. Questi dispositivi sono realizzati secondo standard di sicurezza intrinseca di tipo 4 e sono dotati di microprocessori che gestiscono e monitorano i fasci luminosi, fornendo informazioni sullo stato tramite LED diagnostici. La sincronizzazione tra trasmettitore e ricevitore avviene otticamente, senza necessità di collegamenti elettrici tra le due unità. Il collegamento elettrico esterno è garantito da connettori M12 posizionati nella parte inferiore dei profili. La risoluzione del dispositivo, ossia la dimensione minima dell'oggetto rilevabile, può essere di 14 mm per la protezione delle dita o 30 mm per la protezione della mano, a seconda del modello. L'altezza protetta varia da 150 mm fino a 1800 mm, a seconda della versione scelta, partendo dalla linea bianca incisa sul vetro frontale. La distanza minima di installazione dal pericolo è calcolata secondo la normativa EN ISO 13855, tenendo conto dei tempi di risposta del dispositivo e della macchina. Le barriere Orion1 Base sono progettate per un'installazione sicura e affidabile, con indicazioni precise per il posizionamento, l'allineamento e la protezione contro interferenze da superfici riflettenti o dispositivi adiacenti. Sono inoltre disponibili accessori come specchi deviatori per controllare zone di pericolo con accessi multipli. Queste barriere rappresentano una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la protezione di macchinari industriali, garantendo elevati standard di sicurezza e facilità di integrazione nei sistemi di controllo esistenti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Orion1 Base Light Curtain, Transmitter + Receiver, Resolution=30mm (hand), Protected height=900mm, Range=0.2-19m, Type 4. Orion1 Base is an easy to use light curtain with compact dimensions and two resolutions for detection of fingers and hands. Light curtains are usually used closed to the hazardous zone when repeated access to the machine is necessary, for example manually serviced machines. Light curtains can also be used to limit work zones inside the hazardous area and be mounted horizontally for area protection.

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

30 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

500 mA

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

con blocco del riavvio

tempo di reazione

18 MILLISECOND

portata del campo di protezione

19 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

900 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

32,3 mm

altezza del sensore

6,4 mm

lunghezza del sensore

36,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

Serie

Orion1 Base

Produttore

ABB

Barriera fotoelettrica sicurezza Tipo 4, 900mm, portata 19m, industriale