Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-32101
Cod. Produttore
166-32101
Cod. EAN
4031026308005

Informazioni di prodotto

Corrugato acciaio rivest UL ø20mm LTSUL20
Impermeabile (grado di protezione IP68 con raccordi della serie LTS). Omologazione UL e CSA. Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Buona flessibilità. Copertura esterna liscia che non crea grinze quando piegata. Buona resistenza a idrocarburi, acidi, olii e grassi. Ideale per applicazioni esterne. Colore: nero. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento liscio in PVC resistente agli olii, fornita con una anima in rame (fino a 40 mm) per la messa a terra. Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K se viene utilizzata con i raccordi LTS. Il sistema LTSUL viene utilizzato in macchinari o installazioni esterne, ovunque sia necessaria la certificazione UL.

Serie

HelaGuard