Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD2145
Cod. Produttore
ZCMD2145
Cod. EAN
3666916042045

Informazioni di prodotto

Finecorsa metallo regolabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con TEZCMD2145 portiamo l'innovazione a un livello superiore! Realizzato con **materiali di alta qualità**, questo prodotto si distingue per la sua **resistenza** e **durata** nel tempo. Disponibile in un elegante **colore nero**, il TEZCMD2145 è il compagno ideale per le tue attività quotidiane. Sia che tu sia in ufficio o in viaggio, questo prodotto si adatterà alle tue esigenze con stile e funzionalità. Essenziale per chi cerca il meglio!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard