Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW0G12
Cod. Produttore
ZB4BW0G12
Cod. EAN
3389110893298

Informazioni di prodotto

Corpo puls.lum. LED universale 120Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è bianco e funziona con un LED universale. È alimentato a 110-120 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO e di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del corpo luminoso

bianco

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

110 V 120 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

110 V 120 V

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Corpo per pulsante luminoso Ø22 - 120Vac - LED universale 1NC