Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW0B154
Cod. Produttore
ZB4BW0B154
Cod. EAN
3389110894011

Informazioni di prodotto

Corpo per pulsante luminoso Ø22 - LED integrato bianco 1NO+1NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
CORPO PER PULSANTE LUMINOSO, Ø 22, LED INTEGRATO BIANCO 1NO+1NC. gamma prodotto: Harmony XB4 - tipo di prodotto o componente: assemblaggio completo corpo/contatto e blocco luci - nome abbreviato: ZB4 - materiale base di fissaggio: zamak - tipo e composizione contatti: 1 NO + 1 NC - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta. Benefici: Progredire con fiducia. Progettata per il settore industriale, questa gamma integra la semplicità dell\'installazione e la flessibilità a una robusta costruzione. Un sistema di blocco ingegnoso costituito da un corpo contatti e una testa operatore ad aggancio, fissati con una singola vite, garantisce un montaggio semplice e sicuro.... Applicazioni: - Industria: costruttori di macchine (settori automobilistico, tessile, legno), quadristi, sistema di controllo, Settore terziario e infrastruttura: quadristi distribuzione energia, lavori pubblici, edilizia, aeroporti..

colore del corpo luminoso

bianco

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

24 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

24 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V 240 V

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso