Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCT28G11
Cod. Produttore
ZCT28G11
Cod. EAN
3666916091753

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale corpo: Plastica
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 NO, slow break
  • Ingresso cavi: 2 Pg11, Ø 4-8 mm
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Protezione corto circuito: Fusibile 10 A gG
  • Dimensioni (LxAxP): 58x51x30 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora i tuoi limiti con il TEZCT28G11! Realizzato con materiali durevoli e dal design accattivante, questo prodotto ti accompagnerà nelle tue avventure. La sua resistenza e affidabilità lo rendono perfetto per l'utilizzo quotidiano, mentre il suo stile unico non passerà inosservato. Scegli la qualità e l'eleganza del TEZCT28G11.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

larghezza del sensore

58 mm

altezza del sensore

51 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard