Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCT26G11
Cod. Produttore
ZCT26G11
Cod. EAN
3666916091807

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Plastica
  • Numero poli: 2 (1NC + 1NO)
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Ingresso cavi: 2 x PG11
  • Tensione isolamento: 300-500 V
  • Protezione corto circuito: Fusibile 10 A gG
  • Dimensioni (LxAxP): 58x51x30 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lasciati affascinare dalla potenza e dall'eleganza di TEZCT26G11. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e design sofisticato. Il colore neutro si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre le funzionalità innovative lo rendono un must-have per chi cerca prestazioni elevate e stile senza tempo. Porta la tua esperienza al prossimo livello con TEZCT26G11.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

58 mm

altezza del sensore

51 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard