Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCT27G11
Cod. Produttore
ZCT27G11
Cod. EAN
3666916091784

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 1,5 A a 240 V AC
  • Tipo contatti: 2 NC, azione lenta
  • Materiale corpo: Plastica
  • Ingressi cavo: 2 x PG11 (4-8 mm)
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni: 58x30x51 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. È un corpo compatto fisso per finecorsa. Presenta 2 contatti normalmente chiusi, ad azione lenta, simultanei con manovra positiva di apertura. Presenta 2 poli con contatti argentati. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e 2 ingressi filettati per passacavo PG11; il diametro esterno del cavo è compreso tra 4 e 8mm. È un finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 1,5A a 240V AC, 0,1A a 250V AC. Offre una lunga durata elettrica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il corpo del finecorsa è in plastica. Dimensioni: 58 mm (larghezza) x 30 mm (profondità) x 51 mm (altezza); peso 0,13 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa della gamma XCKT. Le teste associate sono ZCE05, ZCEH2, ZCE14, ZCE62, ZCE02, ZCE64, ZCE65, ZCE01, ZCE28, ZCE06, ZCE66, ZCE21, ZCE24 , ZCE, ZCE27, ZCE11, ZCE08, ZCEH0, ZCE13, ZCE63, ZCE29, ZCE10, ZCE67 e ZCE07. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

58 mm

altezza del sensore

51 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard