Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCP31
Cod. Produttore
ZCP31
Cod. EAN
3666916091890

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Plastica
  • Numero poli: 3 (1NC+2NO)
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Impulso resistenza: 4 kV
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il corpo fa parte dell'offerta XCKD, una gamma di interruttori di finecorsa, in plastica e metallo. Si tratta di un corpo di plastica tripolare che garantisce un'apertura positiva. Contatti: 1NC + 2NO, azione a scatto. Questo corpo è compatibile con un'ampia gamma di testine/operatori.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard