›

CORPO PLAS 2NC

Cod. Rexel TEZCP29
Cod. Produttore ZCP29
Cod. EAN 3666916091906

Informazioni principali

  • Materiale corpo: Plastica
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 NC
  • Azione contatti: Scatto simultaneo
  • Tensione isolamento: 300-500 V
  • Protezione corto circuito: Fusibile 6 A gG
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric ha contatti standard e un corpo in plastica. Ha 2 contatti NC a scatto.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

CORPO PLAS 2NC
€ 17,55 x 1 pz.
(pz.)