Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCP39
Cod. Produttore
ZCP39
Cod. EAN
3666916091876

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Plastica
  • Contatti: 1 NO + 2 NC
  • Tipo contatti: Scatto (Snap action)
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Protezione corto circuito: Fusibile 6 A gG
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric ha contatti standard e un corpo in plastica. È dotato di 1 contatto NA + 2 contatto NC a scatto.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard