Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCP37
Cod. Produttore
ZCP37
Cod. EAN
3666916091883

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Plastica
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Tipo contatto: Slow-break
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Impulso sopportato: 4 kV
  • Protezione corto circuito: 6 A fusibile gG
  • Dimensioni (LxHxP): 31x65x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEZCP37 è il compagno ideale per le tue attività quotidiane. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre prestazioni affidabili e una resistenza impareggiabile. Disponibile in diversi colori vivaci, si adatta perfettamente al tuo stile unico. Scopri la versatilità e l'eleganza del TEZCP37, pensato per soddisfare ogni tua esigenza.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard