Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCP29M12
Cod. Produttore
ZCP29M12
Cod. EAN
3666916092071

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Plastica
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 NC
  • Azione contatto: Scatto
  • Connessione elettrica: M12 maschio 4 poli
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il corpo fisso fa parte dell'offerta XCKP, una gamma di finecorsa in plastica con un connettore M12. Contatti: 2NC, azione a scatto. Questo corpo è compatibile con un'ampia gamma di testine/operatori.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard