Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCP61
Cod. Produttore
ZCP61
Cod. EAN
3389110182422

Informazioni di prodotto

Corpo plastica 1NO1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora la potenza e l'eleganza del TEZCP61, un prodotto che unisce design moderno e prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre affidabilità e stile ineguagliabili. Con il suo colore accattivante, il TEZCP61 è il compagno ideale per chi cerca un mix perfetto tra funzionalità e estetica. Scegli l'innovazione, scegli TEZCP61.

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit switches XC Standard