Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCP21D44
Cod. Produttore
ZCP21D44
Cod. EAN
3389119042178

Informazioni di prodotto

corpo finecorsa ZCP - compatto - 1 NC + 1 NA - azionamento rapido - TEDESCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta il tuo stile al livello successivo con il TEZCP21D44. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è un must-have per gli amanti del design. Disponibile in un elegante colore che si abbina perfettamente a qualsiasi arredamento. Aggiungi un tocco di classe alla tua casa con questo prodotto esclusivo.

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit switches XC Standard