Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCP25
Cod. Produttore
ZCP25
Cod. EAN
3666916042793

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Plastica
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tipo contatto: Apertura lenta
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Protezione corto circuito: Fusibile 10 A gG
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric ha contatti standard e un corpo in plastica. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta).

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard