›

CORPO PLAS 1NO1NC

Cod. Rexel TEZCP21
Cod. Produttore ZCP21
Cod. EAN 3666916042816

Informazioni principali

  • Materiale corpo: Plastica
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tipo contatti: Azione brusca
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Protezione corto circuito: Fusibile 10 A gG
  • Dimensioni (LxAxP): 31x65x30 mm
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric ha contatti standard e un corpo in plastica. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

CORPO PLAS 1NO1NC
€ 11,99 x 1 pz.
(pz.)