Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCP69
Cod. Produttore
ZCP69
Cod. EAN
3389110182521

Informazioni di prodotto

Corpo plastica 1NC1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEZCP69 è il partner ideale per la tua routine di bellezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti stupirà per la sua versatilità e resistenza. Disponibile in diversi colori vivaci che si adattano a ogni stile, è l'accessorio perfetto per un look impeccabile e alla moda. Porta la tua beauty routine al livello successivo con il TEZCP69!

lunghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit switches XC Standard