Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCT21N12
Cod. Produttore
ZCT21N12
Cod. EAN
3666916091852

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Plastica
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Operazione contatti: Snap action
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Protezione corto circuito: Fusibile 10 A gG
  • Dimensioni: 58x51x30 mm
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il radiatore TEZCT21N12 è l'eccellenza dell'innovazione e del design per il riscaldamento domestico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo radiatore in acciaio bianco garantisce prestazioni affidabili e un'estetica moderna. Sia che tu stia cercando un elemento di design per il tuo ambiente o un riscaldamento efficace, il TEZCT21N12 unisce stile e funzionalità in modo impeccabile. Scopri il massimo comfort per la tua casa con questo radiatore versatile e di alta qualità.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

larghezza del sensore

58 mm

altezza del sensore

51 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard