Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCT25N12
Cod. Produttore
ZCT25N12
Cod. EAN
3389110184921

Informazioni di prodotto

Corpo plastica 1/2NPT 1NO1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nuovo TEZCT25N12 è il componente elettrico essenziale per la tua prossima installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili nel tempo. Con un design elegante e una finitura in colore neutro, si integrerà perfettamente in qualsiasi ambiente. Aggiungi il TEZCT25N12 alla tua gamma di materiali elettrici e goditi la tranquillità di un'installazione di qualità.

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

51 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

58 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando lento

Serie

Limit switches XC Standard