Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW0B41
Cod. Produttore
ZB4BW0B41
Cod. EAN
3389110893168

Informazioni di prodotto

Corpo per pulsante luminoso Ø22 - LED integrato rosso 1NO
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è rosso e funziona con un LED integrato. È alimentato a 24 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO e di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

corpo luminoso

LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

colore del corpo luminoso

rosso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

24 V

con corpo luminoso

Produttore

Corpo per pulsante luminoso Rosso LED integrato 24V CA/CC 50/60Hz 1NO diametro 22mm