Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JD26
Cod. Produttore
ZC2JD26
Cod. EAN
3389110635195

Informazioni di prodotto

corpo finecorsa ZC2J - a innesto - senza display - 2 C/O - –40...70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il **TEZC2JD26**, il tuo compagno di viaggio ideale per le tèiere. Realizzato in ceramica resistente, questo elegante pezzo è disponibile in un vivace colore blu navy. Grazie alla sua qualità premium e alla sua resistenza alle temperature, è perfetto per ogni occasione. Aggiungi un tocco di stile alla tua tavola con il TEZC2JD26!

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

41 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

81 mm

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

numero di contatti invertitori

2

larghezza del sensore

42 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

OsiSense XC Special format