Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JC28
Cod. Produttore
ZC2JC28
Cod. EAN
3389110325539

Informazioni di prodotto

corpo finecorsa ZC2J - fisso - senza display - 2 C/O - oro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esalta la tua casa con TEZC2JC28, un'eccellente aggiunta alla tua gamma di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. Il design pratico e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, mentre il colore neutro si abbina facilmente a qualsiasi arredamento. Scopri il connubio perfetto di funzionalità e stile con TEZC2JC28.

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

41 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

81 mm

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

numero di contatti invertitori

2

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

OsiSense XC Special format