Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKS5H29
Cod. Produttore
ZCKS5H29
Cod. EAN
3389110514780

Informazioni di prodotto

corpo finecorsa ZCKS - 1 NC + 1 NA - apertura lenta - M20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vieni a scoprire il TEZCKS5H29, il dispositivo perfetto per aggiungere un tocco di innovazione alla tua vita quotidiana. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti stupirà per la sua praticità e design accattivante. Il TEZCKS5H29 è disponibile in diversi colori vivaci, adatti a ogni stile. Affidabile, elegante e funzionale: il compagno ideale per le tue avventure quotidiane.

lunghezza del sensore

36 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

73 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando lento

Serie

Limit switches XC Standard